Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation,f. DIN A4,HxBxT 548x674x308mm,Ablage(n) Polystyrol,anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228130
228130
228130
228130
Artikel-Nr.:
     827-228130
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     802.11
EAN/GTIN:
     3660141203578
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation
  • passend für DIN A4
  • 24 Ablage(n)
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 58 x 220 x 297 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 548 x 674 x 308 mm
  • Ablage(n) aus Polystyrol in anthrazit/grau
  • Lieferung inklusive Etikettenhalter und Etiketten

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Sortierablage, Sortierbox, Sortierkasten, Sortierstation, Sortiersystem, Ablage, Ablagebox, Ablagesystem, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Bürohelfer:
Sortierstation
Höhe:
548 mm
Breite:
674 mm
Tiefe:
308 mm
Format:
DIN A4
Ablagen:
24 Stück
Fachhöhe:
58 mm
Fachbreite:
220 mm
Fachtiefe:
297 mm
stapelbar:
ja
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe:
anthrazit/grau
Lieferumfang:
inklusive Etikettenhalter und Etiketten
Gewicht:
7.61 kg
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 24fächer, postsortieranlage, postsortieranlage 24 fächer, Schreibtischbefreier, Sortierablage, Sortierbox, Sortierkasten, Sortiersystem, Ablage, Ablagebox, Ablagesystem, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 132,02*
€ 172,42*
€ 4,95*
ab € 160,39*
€ 204,32*
Lager 827
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 211,42*
Frei Haus
ab € 200,86*
€ 254,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25041
ab € 82,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.