Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wertstoffbehälter,2x20l,HxBxT 652x433x334mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl weiß,Deckel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227608
227608
227608
Artikel-Nr.:
     827-227608
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631189809
EAN/GTIN:
     8713631189809
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Wertstoffbehälter
  • Inhalt 2 x 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 652 x 433 x 334 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet und mit Silberionenbeschichtung in weiß
  • Deckel aus Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
20 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
652 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
334 mm
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Farbe Ausführung:
weiß
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet und mit Silberionenbeschichtung
Farbe Korpus:
weiß
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
gebürstet
Anti-Fingerprint:
ja
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, edelstahl wertstoffbehälter 2x20l, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.