Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wertstoffbehälter,1x18l/1x28l,HxBxT 650x500x345mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl rot,Deckel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227604
227604
Artikel-Nr.:
     827-227604
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631183425
EAN/GTIN:
     8713631183425
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Wertstoffbehälter
  • Inhalt 1 x 18 l/1 x 28 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 x 500 x 345 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl in rot
  • Deckel aus Edelstahl matt

Suchbegriffe:
Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
18-28 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
650 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
345 mm
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Farbe Ausführung:
rot
Material Korpus:
Edelstahl
Farbe Korpus:
rot
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
matt
Entleerung über:
Deckel
stapelbar:
nein
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammler 1000x500x500 mm edelstahl, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.