Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,90l,HxØ 750x448mm,Korpus gebürstet,Deckel gebürstet,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227598
227598
Artikel-Nr.:
     827-227598
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631718306
EAN/GTIN:
     8713631718306
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Inhalt 90 l
  • Höhe x Durchmesser 750 x 448 mm
  • Mit Deckel mit Einwurföffnung
  • Deckel mit Kunststoffring
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Deckel aus Edelstahl gebürstet
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Unterbau Bodenschoner
  • 2 Tragegriffe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
90 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
448 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel mit Einwurföffnung
Deckel Ausstattung:
Kunststoffring
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
gebürstet
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Griff:
2 Tragegriffe
Unterbau:
Bodenschoner
Gewicht:
7.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne edelstahl 90 ltr, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
€ 5,00*
ab € 152,17*
€ 198,42*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 198,42*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 206,10*
€ 267,37*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.