Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,60l,HxØ 685x405mm,Korpus gebürstet,Deckel gebürstet,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227596
227596
Artikel-Nr.:
     827-227596
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631718283
EAN/GTIN:
     8713631718283
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Durchmesser 685 x 405 mm
  • Mit Deckel mit Einwurföffnung
  • Deckel mit Kunststoffring
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Deckel aus Edelstahl gebürstet
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Unterbau Bodenschoner
  • 2 Tragegriffe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
685 mm
Durchmesser:
405 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel mit Einwurföffnung
Deckel Ausstattung:
Kunststoffring
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
gebürstet
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Griff:
2 Tragegriffe
Unterbau:
Bodenschoner
Gewicht:
6.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahlpapierkorb edelstahl 60 liter, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 60l, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 114,73*
€ 151,86*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 223,39*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.