Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,4x45l,HxBxT 830x1200x355mm,4 Öffnung(en),Innenbehälter verzinkt,Korpus Stahl DB703anthrazit,Kopfteil RAL9005,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225449
225449
225449
225449
Artikel-Nr.:
     827-225449
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     561-180-03
EAN/GTIN:
     4031068182311
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 4 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 1200 x 355 mm
  • Mit 4 Einwurföffnung(en)
  • Innenbehälter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Kopfteil aufklappbar und wird über Gasdruckfedern offen gehalten
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Qualitätsstahlblech verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in DB703 anthrazit
  • Kopfteil aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Unterbau stirnseitig mit 2 Rollen zum einfachen verschieben für z. B. Reinigungsarbeiten
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltrenner, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
4 Stück
Einwurföffnungen Anzahl:
4 Stück
Höhe:
830 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
355 mm
Innenbehälter:
herausnehmbar
Tretmechanik:
nein
Deckeltyp:
ohne
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
tiefschwarz // RAL9005
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit // DB703
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Kopfteil Funktion:
aufklappbar, bleibt geöffnet
Unterbau:
2 Rollen
Garantie:
5 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
48.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, stumpf wertstoffbehälter 45l, abfalltrenner, stumpf abfalltrenner, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammelstation, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 894,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,25*
€ 1.310,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,09*
€ 1.296,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,01*
€ 1.207,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,65*
€ 1.149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,88*
€ 1.064,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.