Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,ISIPACK©,HxBxT 2000x1010x335mm,Fachl. 125kg,4xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225209
225209
225209
Artikel-Nr.:
     827-225209
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ISI30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm
  • Feldlast 500 kg
  • Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Steckregal, Steckregal mit Blechboden, Lagerregal, Aktenregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
335 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
500 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
17.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal anbau, aktenregal, aktenregal 1m breit, Steckregal mit Blechboden, Lagerregal, Akten-Steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 175,46*
3 Tage
11
€ 12,90*
ab € 160,42*
€ 200,61*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.