Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer,HxBxT 1760x445x445mm,f. 12 Magazine,T 146mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225029
225029
Artikel-Nr.:
     827-225029
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464840
EAN/GTIN:
     4005187648409
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
Drehständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1760 x 445 x 445 mm
  • Für 12 Magazine, 146 mm tief
  • Mit 4 Füßen
  • Lieferumfang: Ohne Magazine

Zubehör:

  • 225024 Schubladenmagazin, HxBxT 565x300x140 mm, 12 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 225025 Schubladenmagazin, HxBxT 565x300x140 mm, 24 Schublade(n), Schubladen transparent
  • 225026 Schubladenmagazin, HxBxT 565x300x140 mm, 60 Schublade(n), Schubladen transparent

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Lagermagazin, Drehständer, Kleinteile-Drehständer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
VarioPlus
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
1760 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
445 mm
für Magazine:
12 Stück
für Magazintiefe:
146 mm
drehbar:
ja
fahrbar:
nein
Unterbau:
4 Füße
Lebensmittelgeeignet:
nein
Lieferumfang:
Ohne Magazine
Gewicht:
18.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Lagermagazin, Drehständer, Kleinteile-Drehständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,89*
€ 339,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 339,49*
Frei Haus
ab € 301,82*
€ 347,81*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 388,89*
€ 445,53*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 497,20*
€ 569,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,53*
€ 530,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464800
ab € 58,12*
Zubehör
Allit
464810
ab € 62,01*
Zubehör
Allit
464830
ab € 61,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.