Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin,HxBxT 565x300x140mm,24 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225025
225025
Artikel-Nr.:
     827-225025
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464810
EAN/GTIN:
     4005187648102
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 565 x 300 x 140 mm
  • 24 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in transparent
  • Etikettenfenster an den Griffen
  • mit Stapelnoppen stapelbar
  • Zur Tisch- oder Wandmontage
  • Lieferumfang: inklusive Trennstege, ohne Etiketten

Zubehör:

  • 225029 Drehständer, HxBxT 1760x445x445 mm, f. 12 Magazine, T 146 mm

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Lagermagazin, Schubladenmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
VarioPlus
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
565 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Schubladen Anzahl:
24 Stück
Material Gehäuse:
Metall
Material Kasten:
Polypropylen
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelnoppen
Beschriftungsfeld:
Etikettenfenster
Lebensmittelgeeignet:
nein
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
silber
Farbe Kasten:
transparent
Aufstellung/Montage:
Wand/Tisch
Lieferumfang:
inklusive Trennstege, ohne Etiketten
Gewicht:
4.13 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,93*
€ 85,07*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 85,08*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 90,89*
€ 3,50*
ab € 71,05*
€ 91,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 103,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464840
ab € 285,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.