Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin,HxBxT 565x300x140mm,12 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225024
225024
Artikel-Nr.:
     827-225024
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464800
EAN/GTIN:
     4005187648003
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 565 x 300 x 140 mm
  • 12 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in transparent
  • Etikettenfenster an den Griffen
  • mit Stapelnoppen stapelbar
  • Zur Tisch- oder Wandmontage
  • Lieferumfang: inklusive Trennstege, ohne Etiketten

Zubehör:

  • 225029 Drehständer, HxBxT 1760x445x445 mm, f. 12 Magazine, T 146 mm

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Lagermagazin, Schubladenmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
VarioPlus
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
565 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Schubladen Anzahl:
12 Stück
Material Gehäuse:
Metall
Material Kasten:
Polypropylen
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelnoppen
Beschriftungsfeld:
Etikettenfenster
Lebensmittelgeeignet:
nein
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
silber
Farbe Kasten:
transparent
Aufstellung/Montage:
Wand/Tisch
Lieferumfang:
inklusive Trennstege, ohne Etiketten
Gewicht:
4.175 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,21*
€ 81,55*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 81,56*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 87,02*
€ 3,50*
ab € 70,97*
€ 87,19*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 105,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464840
ab € 285,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.