| |
|
| Artikel-Nr.: 827-225019 Herst.-Nr.: 464630 EAN/GTIN: 4005187646306 |
| |
|
| | |
| Schubladenmagazin- Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 165 mm
- 10 Schublade(n)
- Gehäuse aus Polystyrol / Schubladen aus Polypropylen
- Extra Stabilität durch Hohlkammerprofile aus Kunststoff
- Schubladen in weiß transluzent
- Etikettenfenster an den Griffen
- Böden aus Stahl
- Ablagefläche im Deckel
- Zur Wandbefestigung vorbereitet
- Lieferumfang: inklusive Trennstege, ohne Etiketten
Zubehör: - 225027 Drehständer, HxBxT 1710x445x445 mm
Suchbegriffe: Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kunststoffmagazin, Lagermagazin, Schubladenmagazin, Kleinteilemagazin Weitere Informationen: | | Marke: | Allit | Serie: | VarioPlus | Behältertyp: | Kleinteilemagazin | Euronorm: | nein | Höhe: | 525 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 165 mm | Schubladen Anzahl: | 10 Stück | Material Gehäuse: | Polystyrol | Material Kasten: | Polypropylen | Material Boden: | Stahl | Stabilität / Aussteifung / Verstrebung: | Hohlkammerprofile | drehbar: | nein | fahrbar: | nein | Kleinteile-Magazin Ausstattung: | Ablagefläche im Deckel | Beschriftungsfeld: | Etikettenfenster | Lebensmittelgeeignet: | nein | Nutzung: | einseitig | Farbe Gehäuse: | schwarz/blau | Farbe Kasten: | weiß transluzent | Aufstellung/Montage: | Wand | Lieferumfang: | inklusive Trennstege, ohne Etiketten | Gewicht: | 1.93 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Trennsteg, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffmagazin |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,35* | € 37,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,40* | € 37,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,71* | € 46,41* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,08* | € 46,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,80* | € 51,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|