Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter,HxLxB 245x455x360mm,32l,PP,grau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
224795
224795
Artikel-Nr.:
     827-224795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55705
EAN/GTIN:
     8711112390812
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 245 x 455 x 360 mm
  • Inhalt 32 l
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Griffleiste
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Drehstapelbehälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
32 l
Höhe:
245 mm
Länge:
455 mm
Breite:
360 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Griffleiste
Farbe:
grau
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter 32l grau, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter grau, Stapelbox, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 10,959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 134,23*
€ 159,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 130,14*
€ 154,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 127,65*
€ 151,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,63*
€ 147,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 109,59*
€ 130,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.