Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxBxT 700x380x490mm,Korpus PP grau,Deckel PP rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224759
224759
Artikel-Nr.:
     827-224759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74667
EAN/GTIN:
     8711112026087
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 x 380 x 490 mm
  • nicht brandgeschützt
  • Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Polypropylen in grau
  • Deckel aus Polypropylen in rot
  • Unterbau 2 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
700 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
490 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
rot
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grau
Anti-Fingerprint:
nein
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
stapelbar:
nein
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 53,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,58*
€ 168,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,86*
€ 167,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,16*
€ 163,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,37*
€ 158,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.