Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,f. Kettenständer-Set,blanco,Schild HxB 460x360mm,PP,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224742
224742
Artikel-Nr.:
     827-224742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74790
EAN/GTIN:
     4052293747908
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Schild für Kettenständer-Set
  • blanco
  • Schild Höhe x Breite 460 x 360 mm
  • aus Polypropylen in weiß

Suchbegriffe:
Leitsystem, Leitschild, Ketten-Ständer, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
für Verkehrssicherungstyp:
Kettenständer-Set
Symbol/Text:
blanco
Schildhöhe:
460 mm
Schildbreite:
360 mm
reflektierend:
nein
Material:
Polypropylen
Farbe Schild:
weiß
Gewicht:
0.64 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer weiß, Leitsystem, Leitschild, Ketten-Ständer, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.