Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel,DIN A6,hoch,blau,Rückseite magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223979
223979
223979
223979
223979
223979
223979
223979
223979
Artikel-Nr.:
     827-223979
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02952-08
EAN/GTIN:
     4052301036345
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel
  • DIN A6 im Hochformat
  • Höhe x Breite 154 x 114 mm
  • Rahmen in blau
  • Sichttafel aus PVC
  • Zur Wandmontage
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Magnettasche für Begleitpapiere

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafel
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A6
Höhe:
154 mm
Breite:
114 mm
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
Magnet
Material Sichttafeln:
PVC
Farbe Rahmen:
blau
Gewicht:
0.315 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, magnetrahmen a6 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a6, Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Magnettasche für Begleitpapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 41,60*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 41,94*
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 52,06*
Lager 827
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 52,47*
9 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,50*
€ 57,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.