Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel,DIN A6,hoch,transparent,Rückseite magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223976
223976
223976
223976
223976
223976
223976
223976
223976
Artikel-Nr.:
     827-223976
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02952-00
EAN/GTIN:
     4052301036321
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Sichttafel
  • DIN A6 im Hochformat
  • Höhe x Breite 154 x 114 mm
  • Rahmen in transparent
  • Sichttafel aus PVC
  • Zur Wandmontage
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Magnettasche für Begleitpapiere

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafel
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A6
Höhe:
154 mm
Breite:
114 mm
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
Magnet
Material Sichttafeln:
PVC
Farbe Rahmen:
transparent
Gewicht:
0.315 kg
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, dokumentenmappe a 6 transparent, magnet rahmen, magnet-rahmen a6, Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Magnettasche für Begleitpapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 41,64*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,00*
€ 41,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 52,11*
Lager 827
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 52,52*
8 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,31*
€ 57,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.