Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,32 Fächer,HxB 795x250mm,Ablage(n) PVC,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223951
223951
223951
223951
Artikel-Nr.:
     827-223951
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02205
EAN/GTIN:
     4052301044166
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Edelstahlscheibe DIN 128 B
Edelstahlscheiben DIN 128
Planungstafel
  • 32 Fächer
  • Höhe x Breite 795 x 250 mm
  • Gestell aus Metall in schwarz
  • Ablage(n) aus PVC in weiß
  • Zur Wandbefestigung vorbereitet

Zubehör:

  • 223960 Klarsichtleiste, f. Planungstafel, Rückseite selbstklebend, transparent, HxL 23x220 mm
  • 223961 Klarsichtleiste, f. Planungstafel, Rückseite selbstklebend, transparent, HxL 15x220 mm
  • 223962 Selbstklebefolie, f. Planungstafel, 1-52, Jan-Dez, 1-31, Rückseite selbstklebend, Folie, transparent

Suchbegriffe:
Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Büroplaner, Kartentafel, Plantafel, Planungstafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Planungstafel
Höhe:
795 mm
Breite:
250 mm
Format:
DIN A5 quer/DIN A6 hoch
Ablagen:
32 Stück
Fülltiefe:
128 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
Material Gestell:
Metall
Farbe Gestell:
schwarz
Material Ablage:
PVC
Farbe Ablage:
weiß
Aufstellung/Montage:
Wand
Gewicht:
4.01 kg
Weitere Suchbegriffe: An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, eichner plantafel, planungstafel ablage, Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Büroplaner, Kartentafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 167,97*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 169,80*
€ 214,48*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02221
ab € 3,72*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02220
ab € 3,42*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02222
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.