Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Sichtleiste selbstklebendL: 220 mm x H: 23 mm inkl.Beschriftungsstreifen H: 19 mm 1 VE= 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
223960
223960
223960
223960
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9219-02220
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02220
EAN/GTIN:
     4052301044432
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Beschriftungsschienen für die Flexiplan-Beleg-Planungstafeln mit selbstklebendem Rücken. Damit ist ein flexibler, den aktuellen Bedürfnissen entsprechender Gebrauch möglich.
Weitere Informationen:
Größe:
220 x 23 mm
VE:
2 Stück
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,99*
11 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,61*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.