Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,14 Fächer,HxB 440x250mm,Ablage(n) PVC,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223950
223950
223950
223950
Artikel-Nr.:
     827-223950
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02204
EAN/GTIN:
     4052301044159
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Edelstahlscheibe DIN 128 B
Edelstahlscheiben DIN 128
Planungstafel
  • 14 Fächer
  • Höhe x Breite 440 x 250 mm
  • Gestell aus Metall in schwarz
  • Ablage(n) aus PVC in weiß
  • Zur Wandbefestigung vorbereitet

Zubehör:

  • 223960 Klarsichtleiste, f. Planungstafel, Rückseite selbstklebend, transparent, HxL 23x220 mm
  • 223961 Klarsichtleiste, f. Planungstafel, Rückseite selbstklebend, transparent, HxL 15x220 mm
  • 223962 Selbstklebefolie, f. Planungstafel, 1-52, Jan-Dez, 1-31, Rückseite selbstklebend, Folie, transparent

Suchbegriffe:
Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Büroplaner, Kartentafel, Plantafel, Planungstafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Planungstafel
Höhe:
440 mm
Breite:
250 mm
Format:
DIN A5 quer/DIN A6 hoch
Ablagen:
14 Stück
Fülltiefe:
128 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
Material Gestell:
Metall
Farbe Gestell:
schwarz
Material Ablage:
PVC
Farbe Ablage:
weiß
Aufstellung/Montage:
Wand
Gewicht:
2.21 kg
Weitere Suchbegriffe: An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, eichner plantafel, planungstafel ablage, Bürokalender, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Büroplaner, Kartentafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 107,63*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 129,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02221
ab € 3,73*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02220
ab € 3,43*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-02222
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.