Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett,m. Schutzecken,Aufhängeöse,HxB 335x230mm,ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223873
223873
Artikel-Nr.:
     827-223873
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00589
EAN/GTIN:
     4052301043343
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Blockklemme
Klemmbrett
  • mit Federklemme, rutschfesten Schutzecken und Aufhängeöse
  • Höhe x Breite 335 x 230 mm
  • aus ABS

Suchbegriffe:
Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Klemmbrett
Höhe:
335 mm
Breite:
230 mm
Material:
ABS
Farbe:
hellgrau
Halter Ausstattung:
Federklemme, rutschfeste Schutzecken, Aufhängeöse
Aufhängeöse:
ja
Gewicht:
0.64 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
8
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 11,55*
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,61*
2 Tage
53
1
€ 6,95*
ab € 7,99*
€ 11,66*
4 Tage
53
1
€ 4,99*
ab € 8,12*
€ 11,96*
Lager 827
190
10
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.