Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett ABS m.ausziehb.Hakenöse DIN A4 grau EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000451300
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00589
EAN/GTIN:
     4052301043343
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Blockklemme
robuster ABS-Kunststoff Stärke 3 mm · mit abgerundeten Ecken und kraftvoller Federklemme · rutschfeste Schutzecken · ausziehbare Aufhänge-ÖseWeitere technische Eigenschaften:· Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
230 mm
Ausführung:
mit ausziehbarer Hakenöse
Material:
ABS
Tiefe:
3 mm
Höhe:
335 mm
Marke:
EICHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
39
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,40*
€ 11,07*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,57*
€ 11,13*
1 Tag
53
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 11,44*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,90*
€ 11,66*
3 Tage
53
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,14*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.