Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter,10 Blatt (80g/m²),HxLxB 110x130x70mm,Kunststoff,blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223746
223746
Artikel-Nr.:
     827-223746
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PECOG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Hefter
  • Leistung 10 Blatt (80g/m²)
  • Höhe x Länge x Breite 110 x 130 x 70 mm
  • aus Kunststoff in blau/grau
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Bürohefter, Büroheftgerät, Handtacker, Handzangenhefter, Hefter, Heftgerät, Heftzange, Tacker, klammerloser Hefter, klammerloser Tacker

Weitere Informationen:
Ordnungshelfer:
Heftgerät
Heftgerätetyp:
Hefter
Höhe:
110 mm
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Heftleistung:
10 Blatt (80g/m²)
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau/grau
Gewicht:
0.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 31,70*
3 Tage
12
€ 12,90*
ab € 26,11*
€ 36,37*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.