Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz,90 Blatt,Papier,farblich sortiert,BxT 76x76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223704
223704
Artikel-Nr.:
     827-223704
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz
  • Block mit 90 Blättern
  • aus Papier in farblich sortiert
  • Breite x Tiefe 76 x 76 mm
  • wiederverwendbar
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizzettel, Klebezettel

Weitere Informationen:
Notizzetteltyp:
Haftnotiz
Blätter Anzahl:
90 Stück
Farbe Papier:
farblich sortiert
Breite:
76 mm
Tiefe:
76 mm
Wiederverwendbar:
ja
Material:
Papier
Bürobedarf Ausführung:
wiederverwendbar
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
6
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,28*
2 Tage
18
6
€ 12,90*
ab € 3,08*
€ 4,83*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.