Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgruppe,2 Sessel,Tisch,2-Sitzer,schallabsorbierend,Stoff hellblau,HxBxT 1320x2200x860mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223201
223201
223201
223201
Artikel-Nr.:
     827-223201
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     VIVH2SETXPWM0133TABW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Sitzgruppe
  • Set bestehend aus: 2 Sessel, 1 Tisch
  • 2-Sitzer
  • schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in hellblau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 2200 x 860 mm
  • Sitz Höhe 425 mm
  • rutschfeste Standfüße
  • Sitzrahmen aus Holz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sessel, Sitzgruppe, Sofa, Besprechungsgruppe

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Vivo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sitzgruppe
Set bestehend aus:
2 Sessel, 1 Tisch
Sitzplätze Anzahl:
2 Stück
Sessel / Sofa Funktion:
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Schurwolle)
Farbe:
hellblau
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
425 mm
Höhe:
1320 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
860 mm
Unterbau:
rutschfeste Standfüße
Material Sitzrahmen:
Holz
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
98.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sessel, sessel blau, sessel, besprechungstisch 1600x800, Sitzgruppe, Sofa, Besprechungsgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.237,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.592,60*
€ 5.465,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.527,50*
€ 5.387,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.349,01*
€ 5.175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.268,14*
€ 5.079,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.237,39*
€ 5.042,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.