Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,PE,Stärke 25 µm,HxB 1300x930mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222652
222652
Artikel-Nr.:
     827-222652
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     120GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • für leichte Abfälle
  • Inhalt 120 l
  • Aus 25 µm starkem Polyethylen
  • Höhe x Breite 1300 x 930 mm
  • In schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Restmülltonne, System Mülltonne, Systemmülltonne, System-Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Polyethylen
Inhalt:
120 l
geeignet für (Produkt/Material):
leichte Abfälle
Stärke:
25 µm
Höhe:
1300 mm
Breite:
930 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllgroßbehälter 120l hdpe schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfalltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Restmülltonne, System Mülltonne, Systemmülltonne, System-Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 57,23*
2 Tage
119
€ 12,90*
ab € 41,59*
€ 62,63*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,83*
€ 62,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.