Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 120x800x600mm,45l,PP,grau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221303
221303
Artikel-Nr.:
     827-221303
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     E8612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 800 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 100 x 750 x 550 mm
  • Inhalt 45 l
  • Traglast 20 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfacher Transport durch geschlossene Grifflöcher
  • Mehrfach stapelbar
  • Rollenbahngeeignet
  • temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Behälter, Euro-Norm-Behälter, Euronorm-Kasten, Euronorm-Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
45 l
Höhe:
120 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenlänge:
750 mm
Innenbreite:
550 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
20 kg
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
geschlossene Grifflöcher
Farbe:
grau
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter geschlossen, euro normbehälter, raja stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Euronorm-Kasten, Euronorm-Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 64,97*
2 Tage
124
€ 12,90*
ab € 48,84*
€ 73,63*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.