Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,f. Abfallbehälter 1x60l,quadratisch,1 Öffnung,Stahl,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220621
220621
220621
Artikel-Nr.:
     827-220621
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392006
EAN/GTIN:
     4260058031678
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Auflagedeckel
  • für Abfallbehälter 1 x 60 l
  • Form quadratisch
  • Deckel mit 1 Einwurföffnung
  • Aus Stahl in silber
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
PURE ESSENTIAL
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
für Behältertyp:
Abfallbehälter
Deckel Ausstattung:
1 Einwurföffnung
für Behälter:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
silber
Form:
quadratisch
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-abfalleimer 60l, deckel stapelbehälter, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 34,66*
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,78*
€ 48,39*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 52,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.