Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,f. Abfallbehälter 1x60l,dreieckig,1 Öffnung,Stahl,gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220620
220620
220620
Artikel-Nr.:
     827-220620
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392005
EAN/GTIN:
     4260058031661
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Auflagedeckel
  • für Abfallbehälter 1 x 60 l
  • Form dreieckig
  • Deckel mit 1 Einwurföffnung
  • Aus Stahl in gold
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
PURE ELEGANCE
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
für Behältertyp:
Abfallbehälter
Deckel Ausstattung:
1 Einwurföffnung
für Behälter:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
gold
Form:
dreieckig
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-abfalleimer 60l, deckel stapelbehälter, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,49*
€ 54,56*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 62,42*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.