Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,f. Montagetisch,HxBxT 850x2000x750mm,Tragl. 1500kg,Platte Buche,4-Fuß RAL7035,U-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220029
220029
220029
220029
220029
Artikel-Nr.:
     827-220029
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     25080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 750 mm
  • Traglast 1500 kg
  • Platte aus Multiplex geschliffen in Dekor Buche
  • Stärke 40 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
  • U-Profil
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 504807 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 2000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504813 Schrägboden, f. Montagetisch, BxT 2000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504818 Lochplatte, f. Montagetisch, HxL 400x2000 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 521685 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 2000x300 mm
  • 521686-0001 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521686-0002 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 521688-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521688-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 524515-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 524515-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 590902 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 2000x500 mm
  • 590957 Abrollleiste, f. Montagetisch, HxT 90x15 mm, Holz
  • 590968-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590968-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590968-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 590979-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590979-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590979-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 591086 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 120 mm
  • 591111 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 240 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Ansatzplatte, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
850 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
für Tischtyp:
Montagetisch
Stärke Platte:
40 mm
Rohrform:
U-Profil
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geschliffen
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
Traglast:
1500 kg
elektrisch leitend:
nein
Ausführung:
mit schwerem Gestell
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Anbau-Arbeitstisch, Arbeitstisch Anbautisch, Anbauelement für Montagetisch, Montagetisch Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, anbautisch buche, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Ansatzplatte, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,86*
€ 529,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,90*
€ 455,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
41015
ab € 70,62*
Zubehör
TIXIT
42285
ab € 117,98*
Zubehör
TIXIT
41025
ab € 88,91*
Zubehör
TIXIT
41005
ab € 45,38*
Zubehör
TIXIT
41240
ab € 95,97*
Zubehör
TIXIT
40711
ab € 42,42*
Zubehör
TIXIT
40713
ab € 67,64*
Zubehör
TIXIT
42385
ab € 124,61*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 516,11*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 520,41*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 519,54*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 280,88*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 281,57*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 281,90*
Zubehör
TIXIT
49117
ab € 82,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.