Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetikett,LxB 50x50mm,Kern Ø 25mm,Thermopapier,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216265
216265
216265
Artikel-Nr.:
     827-216265
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETD410050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Thermoetikett
  • Länge x Breite 50 x 50 mm
  • Rollenkern Ø 25 mm
  • mit Perforation
  • Aus Thermopapier in weiß
  • Grammatur 75 g/m²

Suchbegriffe:
Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Thermoetikett
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Durchmesser Rollenkern:
25 mm
Farbe:
weiß
Material:
Thermopapier
Grammatur:
75 g/m²
Etikett Ausführung:
perforiert
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 40mm, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Etikett, Adressetikett, Thermoetikett, Thermopapier, Thermo-Papier, Thermorolle, Thermo-Etikett, Aufkleber, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 18,67*
3 Tage
187
€ 12,90*
ab € 11,45*
€ 21,12*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,67*
€ 22,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.