Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrank,HxBxT 1950x1000x500mm,Böden,Kleiderstange,Haken,links 5 Böden,rechts 1 Boden,1 Kleiderstange + Haken,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210165-0025
210165-0025
Artikel-Nr.:
     827-210165-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-100-501
EAN/GTIN:
     4055955091326
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Geräteschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Mit Böden, Kleiderstange, Haken
  • links 5 Böden
  • rechts 1 Boden und 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
    • GS- und TÜV-geprüft
    • 10 Jahre Garantie

    Varianten:

    • 210165-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
    • 210165-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
    • 210165-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
    • 210165-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
    • 210165-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
    • 210165-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

    Suchbegriffe:
    Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Kleiderschrank, Lagerschrank, Putzmittelschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Putzschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Schrank für Büro, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Ablageschrank, Besenschrank, Besenspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden, Kleiderstange, Haken
Mitteltrennwand:
ja
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Griff:
Drehgriff
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Büro-Schrank, Kleiderschrank, Lagerschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Archiv-Schrank, Putzschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Schrank für Büro, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Ablageschrank, Besenschrank, Besenspind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,66*
€ 612,66*
Lager 827
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 585,08*
€ 683,85*
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 814,26*
€ 947,51*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,85*
€ 813,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,99*
€ 809,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,41*
€ 791,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,75*
€ 761,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,08*
€ 696,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,47*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-118
ab € 29,51*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-204
ab € 29,50*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-300
ab € 29,35*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-303
ab € 29,46*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-510
ab € 29,33*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-512
ab € 29,35*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-611
ab € 29,44*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-716
ab € 29,33*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-735
ab € 29,34*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-905
ab € 29,49*
Zubehör
PAVOY
31313-Z10-018-910
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.