Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 430x2000x740mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Schuhrost,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210131-0005
210131-0005
Artikel-Nr.:
     827-210131-0005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-200-001
EAN/GTIN:
     4055479004277
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 430 x 2000 x 740 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210131-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210131-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210131-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210131-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210131-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210131-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210131-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
430 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
740 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
50 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhablage, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, garderobenbank l 2000 mm, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,41*
€ 491,97*
Lager 827
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 595,18*
€ 694,00*
23 Tage
30
Frei Haus
ab € 846,88*
€ 945,70*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,00*
€ 825,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,68*
€ 813,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,38*
€ 791,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001
ab € 663,85*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001
ab € 594,02*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001
ab € 595,49*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001
ab € 598,94*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001-735
ab € 598,89*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001
ab € 598,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.