Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 430x2000x740mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210122-0005
210122-0005
Artikel-Nr.:
     827-210122-0005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-200-000
EAN/GTIN:
     4055479004260
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 430 x 2000 x 740 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 210122-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 210122-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 210122-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 210122-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 210122-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 210122-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 210122-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
430 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
740 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
38 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhablage, garderobenbank l 2000 mm, garderoben sitzbank, garderobenbank ohne schuhrost, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,02*
€ 423,05*
Lager 827
22 Tage
26
Frei Haus
ab € 524,60*
€ 612,77*
22 Tage
32
Frei Haus
ab € 746,30*
€ 834,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,77*
€ 729,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,82*
€ 716,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,37*
€ 696,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-200-000-300
ab € 524,47*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-000-512
ab € 524,14*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-000-611
ab € 530,13*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-000-510
ab € 434,96*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-000-716
ab € 356,81*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-000-910
ab € 356,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.