Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Behälter,HxLxB 380x800x640mm,145l,PE,naturweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208998
208998
Artikel-Nr.:
     827-208998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55345
EAN/GTIN:
     4052293553455
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter weiß
stapelbehälter
stapelbehälter lxb 1200 / 1000 x 80...
Konischer Behälter
  • Höhe x Länge x Breite 380 x 800 x 640 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 370 x 740 x 560 mm
  • Inhalt 145 l
  • Aus Polyethylen
  • in naturweiss
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Ausgestattet mit stabilem Rand
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
145 l
Höhe:
380 mm
Innenhöhe:
370 mm
Länge:
800 mm
Innenlänge:
740 mm
Breite:
640 mm
Innenbreite:
560 mm
Form:
konisch
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Behälter Ausstattung:
stabiler Rand
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
naturweiss
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.