Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,isoliert,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 2385x2075x3075mm,Wanne 1200l,RAL5015,Doppelflügeltür auf Schmalseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205523-0002
205523-0002
Artikel-Nr.:
     827-205523-0002
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2002-LK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Gefahrstoff-Container
  • Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 3075 mm
  • isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
  • Bodenwanne mit 1200 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 205523-0001 Doppelflügeltür auf Längsseite
  • 205523-0002 Doppelflügeltür auf Schmalseite

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Nutzungshinweis Gefahrstoffverordnung:
Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
2385 mm
Breite:
2075 mm
Tiefe:
3075 mm
Container Ausstattung:
isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
1200 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
aus Mineralwolldämmung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1750 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1150 kg
Doppelflügeltür:
Doppelflügeltür auf Schmalseite
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.542,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.713,20*
€ 10.368,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.666,67*
€ 10.313,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.573,61*
€ 10.202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.542,60*
€ 10.165,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2002-LK
ab € 8.519,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.