Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderobe,HxBxT 1850x1800x500mm,2x5 Fächer,Zyl.-Schl.,Kleiderstange/Bügel/Hutablage/Schuhrost,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204409-0037
204409-0037
204409-0037
Artikel-Nr.:
     827-204409-0037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48410-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Garderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1800 x 500 mm
  • mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Flügeltür, einwandig
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch geschlossene Seitenprofile
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Garderobe mit Kleiderstange mit Bügel, Hutablage und Schuhrost
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Garderobe in RAL7021 Schwarzgrau
  • Lieferumfang: inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 204409-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204409-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 204409-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 204409-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 204409-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 204409-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204409-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 204409-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 204409-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 204409-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 204409-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 204409-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 204409-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204409-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 204409-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 204409-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe, Garderobenschranksystem

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfach-Garderobe
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Bügel, Schuhrost
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
400 mm
Garderobenelemente Anzahl:
1 Stück
Garderobe Ausstattung:
Kleiderstange, Bügel, Hutablage, Schurost
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
10 Stück
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Farbe Garderobe:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Lieferumfang:
inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
81.97 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Garderobenschranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,22*
€ 1.412,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,90*
€ 1.411,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,80*
€ 1.343,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,77*
€ 1.294,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,36*
€ 1.228,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.025,12*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.030,95*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.026,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.030,86*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.026,08*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.029,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.026,41*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.030,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.030,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.028,44*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.031,38*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.030,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.031,48*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.030,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48410-02
ab € 1.034,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.