Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Mischpumpe,f. Lösemittel,max. Viskosität 200mPas,Förderleistung 178l/min,Tauch T 1200mm,Niro-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201870
201870
201870
201870
201870
201870
Artikel-Nr.:
     827-201870
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-626
EAN/GTIN:
     4250155198473
Suchbegriffe:
Mischpumpen
Mischpumpen-Set
mischpumpen
Elektro-Mischpumpe
  • Geeignet für Fass
  • für lösungsmittelhaltige Lacke/Farben, Alkoholgemische mit einer maximalen Viskosität von 200 mPas
  • maximale Förderleistung 178 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 9 m
  • Gewinde 1 1/4"
  • Bedienung per elektrisch
  • Pumpwerk aus Niro-Edelstahl
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Mischpumpe
Lagerbehälter:
Fass
Medium:
lösungsmittelhaltige Lacke/Farben, Alkoholgemische
Bedienung:
elektrisch
Material Pumpwerk:
Niro-Edelstahl
Förderhöhe/Saughöhe:
9 m
Durchmesser Tauchrohr:
41 mm
Tauchtiefe:
1200 mm
Anschluss:
1 1/4"
für max. Viskosität:
200 mPas
max. Förderleistung l/min:
178 l/min
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
9.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.281,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,55*
€ 3.038,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,91*
€ 3.009,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,13*
€ 2.871,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,10*
€ 2.794,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,71*
€ 2.715,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.