Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 8xØ 220mm Flasche,HxBxT 2055x1125x1050mm,m. Gitter-Flügeltür,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200485
200485
200485
Artikel-Nr.:
     827-200485
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3102-B
EAN/GTIN:
     4260281962244
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 8 Gasflaschen mit Durchmesser 220 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2055 x 1125 x 1050 mm
  • klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung
  • ohne Bodengruppe
  • mit Gitter-Flügeltür
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 521536 Rampe, f. Gasflaschen-Depot, HxLxB 130x740x750 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gitterschrank

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
8x50 l Gasflasche
Kapazität Gasflaschen Ø 220 mm max.:
8 Stück
Höhe:
2055 mm
Breite:
1125 mm
Tiefe:
1050 mm
Container Ausstattung:
klappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung
Boden Ausführung:
ohne Bodengruppe
Türtyp:
Gitter-Flügeltür
Isolierung:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
157 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gitterwand Türelement, Gitterwand-Flügeltür, gitterwand türelement, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Umweltschutz, Flaschendepot, Gitterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.015,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.285,29*
€ 2.719,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,76*
€ 2.678,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,10*
€ 2.541,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,60*
€ 2.465,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,38*
€ 2.398,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
C27-3140-B
ab € 352,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.