Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 510-650mm,Sitz Stoff grau,Gestell Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184713
184713
184713
Artikel-Nr.:
     827-184713
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     SL 2-5A 1F1 A5 A03 000 000 00
EAN/GTIN:
     4250660220096
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
pendelhocker rollen
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 510 - 650 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in grau
  • Gestell aus Aluminium poliert
  • Gestell mit Rollen
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Drehhocker, Hocker, Sattelsitz-Hocker, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Serie:
Sedlo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
grau
Sitzhöhe:
510-650 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, löffler pendelhocker, Drehhocker, Hocker, Sattelsitz-Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,04*
€ 800,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,12*
€ 783,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,92*
€ 750,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,90*
€ 686,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.