Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz HxBxT 500-640x400x400mm,Sitz Stoff grün,Rücken Stoff grün,Fußkreuz,poliert,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184705
184705
184705
184705
Artikel-Nr.:
     827-184705
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     EG 4-5A 1F1 A5 A08 000 000 00
EAN/GTIN:
     4250660221840
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
bürohocker rollen
Hocker
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 500 - 640 x 400 x 400 mm
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in grün
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in grün
  • Fußkreuz für festen Stand
  • Gestell poliert
  • Gestell mit Rollen
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hocker, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Bürohocker, Büro-Hocker, Drehhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Serie:
Aogo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
grün
Sitzhöhe:
500-640 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
grün
Fußstütze:
nein
Gestellform:
Fußkreuz
Oberfläche Gestell:
poliert
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: bürohocker löffler, bürohocker stoff, Hocker, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Büro-Hocker, Drehhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,98*
€ 792,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,46*
€ 785,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,81*
€ 774,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,24*
€ 748,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.