Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank,HxBxT 815x900x450mm,2 HR-Auszüge,Korpus weiß,Front grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183094
183094
183094
183094
183094
Artikel-Nr.:
     827-183094
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEB90C GRBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 900 x 450 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • mit 2 HR-Auszügen
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schrank mit Hängeregistraturen

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Stärke Rückwand:
8 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Material:
Spanplatte
Höhe:
815 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
450 mm
Schrank Ausstattung:
HR-Auszüge
HR-Auszüge:
2 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
grau
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank weiss 2 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank weiß, Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schrank mit Hängeregistraturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,85*
€ 485,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.