Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,f. Benchtisch m. 4-Fuß,HxBxT 730x1800x1600mm,Platte weiß,mit 2 Tischplatten,Stützfußgestell Alu-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182866
182866
182866
182866
182866
Artikel-Nr.:
     827-182866
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECBIC18 BA A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • für Benchtisch mit 4-Fußgestell
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1800 x 1600 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Anbau Seite wählbar
  • mit 2 Tischplatten
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Alu-Optik

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Ansatzplatte, Ansatzplatte für Schreibtische, Benchtisch, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Anbauseite:
Seite wählbar
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
730 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1600 mm
für Tischtyp:
Schreibtisch
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
Alu-Optik
Gewicht:
65.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Schreibtisch Tischplatte, Schreibtischplatte, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischzubehör, Tisch, Tisch für EDV, Ansatzplatte, Ansatzplatte für Schreibtische, Benchtisch, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,72*
€ 742,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,60*
€ 732,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,97*
€ 712,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,30*
€ 627,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.