Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Benchtisch,HxBxT 680-760x1600x1600mm,Platte Buche,4-Fuß weiß,2 Tischplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182838
182838
182838
182838
182838
Artikel-Nr.:
     827-182838
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ERBEC16 FA I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höhenverstellbarer Benchtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 760 x 1600 x 1600 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • mit 2 Traverse(n)
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben

Zubehör:

  • 182880 Anbautisch, hvst., f. Benchtisch m. 4-Fuß, HxBxT 680-760x1600x1600 mm, Platte Buche, mit 2 Tischplatten, Stützfußgestell Alu-Optik

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch, Benchtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-760 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1600 mm
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
Traversen:
2 Stück
Tisch Ausstattung:
2 Tischplatten
Gewicht:
63.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Tischplatte, Schreibtischplatte, bürotisch buche 80 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch, Benchtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,93*
€ 916,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,11*
€ 906,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,00*
€ 881,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,76*
€ 849,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,46*
€ 787,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ERBIC16 FA I
ab € 504,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.