Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-760x1400x800mm,Platte grau,4-Fuß alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182737
182737
182737
182737
182737
Artikel-Nr.:
     827-182737
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ERSPT140 GR A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 760 x 1400 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • mit 2 Traverse(n)
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben

Zubehör:

  • 182964 Anbautisch, hvst., f. 4-Fuß, HxBxT 680-760x800x600 mm, Platte grau, 2-Fuß Alu-Optik

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-760 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
Traversen:
2 Stück
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ERDM080 GR A
ab € 163,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.