Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 755x1600x800mm,Platte Eiche,4-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182711
182711
182711
182711
182711
Artikel-Nr.:
     827-182711
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSPT160 RK I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 755 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Eiche
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Vierkantrohr
  • mit 2 Traverse(n)
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 182950 Anbautisch, f. 4-Fuß, HxBxT 730x800x600 mm, Platte Eiche, 2-Fuß weiß
  • 183060 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 680-760x840x840 mm, f. 4-Fuß, Platte Eiche, eckig, Stützfuß weiß

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
755 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Rohrform:
Vierkantrohr
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Traversen:
2 Stück
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDM080 RK I
ab € 134,73*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECRA9103 RK I
ab € 223,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.