Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 755x1200x800mm,Platte weiß,4-Fuß alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182680
182680
182680
182680
182680
Artikel-Nr.:
     827-182680
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSPT120 BA A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 755 x 1200 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • Vierkantrohr
  • mit 2 Traverse(n)
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 182942 Anbautisch, f. 4-Fuß, HxBxT 730x800x600 mm, Platte weiß, 2-Fuß Alu-Optik
  • 183051 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 680-760x840x840 mm, f. 4-Fuß, Platte weiß, eckig, Stützfuß alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
755 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
Rohrform:
Vierkantrohr
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Traversen:
2 Stück
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDM080 BA A
ab € 134,48*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECRA9103 BAA
ab € 226,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.