Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Set,1 Schreibtisch,1 Standcontainer,Tisch HxBxT 730x1600x1650mm,Kufengestell weiß,Anbau links,Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182673
182673
182673
182673
182673
Artikel-Nr.:
     827-182673
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSAT17S FA I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büromöbelset mit Schreibtisch
Büro-Set
  • Set bestehend aus: 1 Schreibtisch, 1 Standcontainer
  • Tisch Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 1650 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Tisch mit Kufengestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Container mit 3 Schubladen
  • Anbau links
  • Korpus aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Buche
  • Front in Buche

Suchbegriffe:
Schreibtisch mit Unterschrank, Schreibtisch mit Kufengestell, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Büro-Set
Set bestehend aus:
1 Schreibtisch, 1 Standcontainer
Tischtyp:
Schreibtisch
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Tischgestellform:
Kufengestell
Material Tischgestell:
Stahl
Oberfläche Tischgestell:
pulverbeschichtet
Farbe Tischgestell:
weiß
Tischhöhe:
730 mm
Tischbreite:
1600 mm
Tischtiefe:
1650 mm
Schranktyp:
Standcontainer
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Korpus:
Buche
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
Buche
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Anbauseite:
links
Farbe Ausführung:
Buche
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer weiß, büromöbelset mit schreibtisch, schreibtischcontainer 3 schubladen, Schreibtisch mit Unterschrank, Schreibtisch mit Kufengestell, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,04*
€ 883,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,68*
€ 877,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,20*
€ 858,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,63*
€ 824,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,86*
€ 755,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.