Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Set,1 Schreibtisch,1 Standcontainer,Tisch HxBxT 730x1600x1650mm,Kufengestell alusilber,Anbau rechts,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182659
182659
182659
182659
182659
Artikel-Nr.:
     827-182659
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSAT17D GR A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büromöbelset mit Schreibtisch
Büro-Set
  • Set bestehend aus: 1 Schreibtisch, 1 Standcontainer
  • Tisch Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 1650 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • Tisch mit Kufengestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Container mit 3 Schubladen
  • Anbau rechts
  • Korpus aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • Front in grau

Suchbegriffe:
Schreibtisch mit Unterschrank, Schreibtisch mit Kufengestell, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Büro-Set
Set bestehend aus:
1 Schreibtisch, 1 Standcontainer
Tischtyp:
Schreibtisch
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Tischgestellform:
Kufengestell
Material Tischgestell:
Stahl
Oberfläche Tischgestell:
pulverbeschichtet
Farbe Tischgestell:
alusilber
Tischhöhe:
730 mm
Tischbreite:
1600 mm
Tischtiefe:
1650 mm
Schranktyp:
Standcontainer
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Korpus:
grau
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
grau
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Anbauseite:
rechts
Farbe Ausführung:
grau
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer grau, büromöbelset mit schreibtisch, schreibtischcontainer 3 schubladen, Schreibtisch mit Unterschrank, Schreibtisch mit Kufengestell, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,06*
€ 887,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,70*
€ 882,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,62*
€ 862,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,02*
€ 827,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,92*
€ 753,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.