Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schreibtisch,HxBxT 730x1600x1200mm,Platte Eiche,Vertiefung rechts,Kufengestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182645
182645
182645
182645
182645
Artikel-Nr.:
     827-182645
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSAT16D RK I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büroschreibtisch
Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 1200 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Eiche
  • Vertiefung rechts
  • Stärke 25 mm
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Traversen aus Metall
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Kufengestell
Vertiefung:
rechts
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Metall
höhenverstellbar:
nein
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm eiche, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,22*
€ 616,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,52*
€ 594,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.