Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Set,1 Schreibtisch,1 Standcontainer,Tisch HxBxT 730x1600x1650mm,C-Fuß,Anbau links,Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182590
182590
182590
182590
182590
Artikel-Nr.:
     827-182590
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSMT17S RK I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromöbelset mit Schreibtisch
Schreibtisch-Kombination
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Büro-Set
  • Set bestehend aus: 1 Schreibtisch, 1 Standcontainer
  • Tisch Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 1650 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Eiche
  • Tisch mit C-Fußgestell
  • Container mit 3 Schubladen
  • Anbau links
  • Korpus aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Eiche
  • Front in Eiche
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Schreibtisch mit Unterschrank, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Büro-Set
Set bestehend aus:
1 Schreibtisch, 1 Standcontainer
Tischtyp:
Schreibtisch
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Eiche
Tischgestellform:
C-Fußgestell
Oberfläche Tischgestell:
pulverbeschichtet
Farbe Tischgestell:
weiß
Tischhöhe:
730 mm
Tischbreite:
1600 mm
Tischtiefe:
1650 mm
Schranktyp:
Standcontainer
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Korpus:
Eiche
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
Eiche
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Anbauseite:
links
Farbe Ausführung:
Eiche
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer 3 schubladen, büromöbelset mit schreibtisch, Schreibtisch mit Unterschrank, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,39*
€ 1.022,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,74*
€ 1.018,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,16*
€ 996,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,45*
€ 960,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,87*
€ 891,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.